※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2 スパナ (鉄/ユニクロ)(パック品) ノーブランド 41484861 2 スパナ (鉄/ユニクロ)(パック品) ノーブランド 41484861

スパナ (鉄/ユニクロ)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 41484861 品番 2
販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
表面処理ユニクロ 材質 長さ(mm)2 寸法L(mm)50 硬さHRC52 呼びM2 寸法S(mm)2 寸法e(mm)(最小)2.18 寸法l(mm)16 先端形状六角 寸法R(mm)2 サイズ規格ミリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする