※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネジの精度も良く、三価ホワイトという点も購入のポイントです。安心して使用できます。
木板を固定するために使用。フランジ付きなので、沈み込みを最小限に防ぎつつ固定できる。頭がフラットに近いので、引っ掛かりも少ない。
長さ30mmが欲しかったのですが何故かラインナップに無い。仕方がないので40mmを購入し、グラインダーでカットしました。カット部のサビだけが心配です。
精度・品質ともに中華製とは比較にならない良質なネジです。
ちょうど使えそうなサイズが安価で納期も早く大変満足しています!
大満足です。