8×20 フランジボタンキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジ 41487092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×20 フランジボタンキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジ 41487092
8×20 フランジボタンキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジ 41487092

フランジボタンキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)20
ねじピッチ1.25
内容量1パック(5個)注文コード41487092品番8×20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)

用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじねじの呼びM8材質SCM435長さ(mm)20ねじピッチ1.25寸法t(mm)(最小)2.6寸法r(mm)(最小)0.4寸法S(mm)5表面処理ユニクロ寸法e(mm)(最小)5.72頭部形状フランジ付きボタン寸法K(mm)4.4寸法h(mm)(最小)1.4寸法da(mm)(最大)9.2寸法w(Φmm)17寸法dk(mm)12.6ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41486961
2023-03-21
用途: 自動車の整備

外車とか日産車に見かけるフランジ付きのトルクスねじの代用に、 純正よりも安価で助かります。 SCM435はT7ボルト並みの強度があり、焼き入れ処理をしてT11ボルトに使用されている素材ですので、強度は信用出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 41487065
2023-04-14
用途: バイクのフォグランプ取付

バイク用フォグランプに付属していたボルトの六角ボルトの頭が高く見た目が悪かったので
このボルトに変更しました。
狙い通りスッキリした見た目になり大満足です。

対象商品 : 41486952
2023-03-21
用途: 自動車の整備

外車とか日産車に見かけるフランジ付きのトルクスねじの代用に、 純正よりも安価で助かります。 SCM435はT7ボルト並みの強度があり、焼き入れ処理をしてT11ボルトに使用されている素材ですので、強度は信用出来ます。

対象商品 : 41486934
2023-03-06
用途: 要所要所でへたってるボルトの代替品として利用
医療・福祉・介護関連業

主にチャリのボルトの入れ替えで選びました。ルック車はじめ、大衆向けチャリにはフェンダーの固定などでしばしば見かけるこのサイズのボルトですが、経年によるボルトの錆、樹脂のフランジ(ワッシャーかな?)のほころびなど、長く使ってれば出てくる消耗品の代替として重宝しました。フランジ付きなので樹脂製フランジの役割も兼ねてフェンダーを傷めることもありません。

対象商品 : 41487004
2022-08-04
用途: バイクの整備
サービス業

輸入車に使われているネジに一番近い形なのでコレにした。
頭が完全にボタン型ならもっと良い。

対象商品 : 41487074
2022-04-21
用途: 機械メンテ
建設業・工事業

近くのホームセンターにおいてないでありがたいです。
50個入が有るとありがたいです。

対象商品 : 41487013
2021-07-18
用途: バイク修理に
meron_fuku商会自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの純正品より安く帰るので、代用品に使用しました。

対象商品 : 41487013
2021-01-27
用途: マジェステイー250サイドカウルに使用しています
製造業

マジェステイー250サイドカウルが厚みがあるのでカラーを入れて止めてます問題ありません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4062:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする