3×6 ローヘッドキャップ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 41487643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×6 ローヘッドキャップ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 41487643
3×6 ローヘッドキャップ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 41487643

ローヘッドキャップ(鉄/三価ホワイト)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(8個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)6
ねじピッチ0.5
内容量1パック(8個)注文コード41487643品番3×6
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
¥539
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
6
ねじピッチ
0.5
材質
鉄
寸法t(mm)
1.5
寸法S(mm)
2
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
2
寸法dk(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41487871
2023-01-15
用途: より低頭のものが欲しい
製造業

低頭ボルトという事で購入しましたが、より低頭のものがあると助かります。

対象商品 : 41488002
2021-06-22
用途: 純正部品の代替に

スズキ純正部品「09106-08058」の代替に使用しました。
純正はボタンキャップでしたが、こちらのローヘッドキャップに変えることで、すっきり綺麗に収まるようになりました。
三価ホワイトなので、色味も自然で、錆にも強くて、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1649:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする