※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×5 ローヘッドキャップ 小頭 (ステンレス) 大阪魂 41489061 3×5 ローヘッドキャップ 小頭 (ステンレス) 大阪魂 41489061

ローヘッドキャップ 小頭 (ステンレス)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 41489061 品番 3×5
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
種別全ねじ ねじの呼びM3 長さ(mm)5 材質/仕上ステンレス ねじピッチ0.5 寸法t(mm)(最小)1.5 寸法S(mm)2 寸法D(mm)4.5 頭部形状ローヘッド 寸法K(mm)2 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-01
用途:
とても綺麗なネジである
建設業・工事業

自転車のハンドルグリップの固定ねじが錆てくるのでこれに交換した。頭が小さくないと入らないので、本体よりも高いねじだが買ってみた。それ相応にとてもきれいな精度の良い仕上がりのネジである。

対象商品:
41489095
2021-11-13
用途:
装置の試作
教育・研究機関

装置のスペースの都合で小頭のM3のネジを探したが、D=4.5と一番小さいのはこのボルトでした。

対象商品:
41489192
2020-07-05
用途:
オートバイ
製造業

通常のキャップボルトが使えない場所のため購入しました。クォリティも良くたいへん満足しています。

対象商品:
41489235
2018-08-03
用途:
ヴィンテージ自転車のレストア
製造業

30年前のブレーキをメンテナンスしていて、小頭のキャップボルトを探していました。ステンレスなので長さは加工して使います。

対象商品:
41489086
2016-12-15
用途:
中綴機のメンテ

特には無いのですが、プラスチックケースに入っての販売だともっといいと思います。

対象商品:
41489061
2014-06-10
用途:
模型制作用

小さくてもキャップへのレンチの掛り具合は良好です。
ただし、価格面ともっと短いタイプのラインナップ充実を希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4756:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする