※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×12 極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41489585 4×12 極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41489585

極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 41489585 品番 4×12
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじ ねじの呼びM4 長さ(mm)12 ねじピッチ0.7 寸法t(mm)(最大)2.5 材質SCM435 寸法S(mm)2 表面処理亜鉛黒 頭部形状極低頭 寸法d1(mm)M4 寸法d2(mm)8 寸法K(mm)1.5 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41489664
2026-02-04
用途:
自家使用

オートバイ等の部品取り付け時にボルトアタマがジャマになるような場合に使用です 面が平らになり目立たなくて良いです

対象商品:
41489621
2023-10-30
用途:
車のステアリングボス取付け

質感も良く、精度も全く問題ありません。違う用途でも使いたいと思います。

対象商品:
41489655
2023-08-02
用途:
車の補修
その他業種

リベットの代わりに購入しました。近所のホームセンターになかったので、助かりました。

対象商品:
41489603
2022-11-12
用途:
コンパス固定の為

半球形のコンパス(方位磁石)を車体に取付ける為に購入しました。通常の六角穴付きボルトでも機能的には十分だったのですが、ネジの頭の上部のステーとの隙間がギリギリだったので、この製品付け替える予定です。

2022-09-25
用途:
車の内装
有限会社岡野工務店 様 (建設業・工事業)

普通の6角だとボルト同士干渉してしまう、プラスネジだと強度が不安な位置のステーを止めるのに極低頭ボルトがピッタリ。問題なしです

対象商品:
41489664
2021-08-31
用途:
軽自動車のナンバープレートに使用

元々のボルトが味気ない六角ボルトだったので、スッキリさせたくて探した結果このボルトを見つけて購入しました。軽自動車なので、黄色いプレートに黒字という組み合わせにピッタリで、なんとなくしまった印象になりました。軽自動車オーナーは是非一度試してみてはいかがですか。

対象商品:
41489621
2020-02-25
用途:
車両のエアロパーツ固定に

サーキット走行用車両のカナードウイングをフロントバンパーに固定するために購入しました。

あとから気づきましたが、他社の製品の方が安くて仕上がりが綺麗でした。見ないで購入した自分が悪いですが、他社製品を比較したりする企業努力もしてほしいかなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
41489664
2019-08-11
用途:
バイク、車のメンテ

写真よりも実際の感じは頭が薄く感じ、色も濃い目。ほぼ艶消しブラックでした。良い感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3112:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする