曜日別特売
8×20 六角穴付ボタンボルト (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41496524

8×20 六角穴付ボタンボルト (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41496524
8×20 六角穴付ボタンボルト (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41496524

六角穴付ボタンボルト (ステンレス/ブラック)(パック品)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
長さ(mm)20
内容量1パック(3個)注文コード41496524品番8×20
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじねじの呼びM8材質ステンレス長さ(mm)20ねじピッチ1.25寸法t(mm)3.5寸法r(mm)(最小)0.4寸法S(mm)5寸法E(mm)5.9表面処理ブラック頭部形状ボタン寸法K(mm)(最大)5寸法da(mm)(最大)9.2寸法R1(mm)6穴の形状六角穴寸法dk(mm)14ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41496524
2022-06-11
用途: バイクの純正ボルトと交換用に使用!

バイクの純正ボルトと交換用に使用しました。
純正は鉄製の塗装品でしたが、こちらはステンレス製なのでとても気に入っています。

対象商品 : 41496515
2021-01-14
用途: 自転車のパーツに使用
ヤサカ精機

お気に入りの自転車のオーバーホールに使用しました。
純正のスチールボルトや、スチールの部材では経年で錆が出てきてしまうので、ボルト・ナット等、全てステンレス製に変えました。
これからは、錆の心配もなく長く使えるので安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 41496515
2020-10-08
用途: バイクカスタム

申し分なく使用できステンレスブラックがよい つやありがあるとよい

対象商品 : 41496533
2019-04-09
用途: 車への金具取り付け
製造業

金具に合うカラー(黒)で塗装手間が省けたのが良し。

対象商品 : 41496533
2018-11-05
用途: バイクの目立つ部分のネジを黒いネジにしたかった。

黒が剥げにくくすばらしい。改善する点は2本入りと目立つように表示して欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4231:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする