※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト UNF (ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41497127
品番
#0×3/16
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
#0
材質
ステンレス
長さ(inch)
3/16
山数
80
寸法t(mm)
(最小)0.508
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)0.812、(最小)0.660
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)2.895、(最小)2.641
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)