大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174 (SCM435/三価ホワイト))
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
41497355
品番
12×20
在庫数量:残り7点
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
アウトレット
¥569
¥
459
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
SCM435
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.75
寸法a(mm)
(最大)3.5、(最小)1.75
寸法t(mm)
4.16
寸法r(mm)
0.6
寸法S(mm)
8
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
9.149
寸法W(mm)
1.63
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)6.60、(最小)6.24
寸法da(mm)
14.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)21.00、(最小)20.48
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。