※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16×35 六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174 (SCM435/三価ホワイト)) 大阪魂 41497443 16×35 六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174 (SCM435/三価ホワイト)) 大阪魂 41497443

六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174 (SCM435/三価ホワイト))

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41497443 品番 16×35
販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
種別全ねじ ねじの呼びM16 材質SCM435 長さ(mm)35 ねじピッチ2 寸法a(mm)(最大)4、(最小)2 寸法t(mm)5.2 寸法r(mm)0.6 寸法S(mm)10 表面処理三価ホワイト 寸法e(mm)11.429 寸法W(mm)2.25 頭部形状ボタン 寸法K(mm)(最大)8.80、(最小)8.44 寸法da(mm)18.2 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)28.00、(最小)27.48 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3680:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする