サボテン
サボテンの 鋏
サボテンの 収穫鋏
衝撃吸収摘果鋏 左利き用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41497689
品番
No.AG-7L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
衝撃吸収シリーズの摘果鋏の左利き用です。
クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。
極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。
サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。
全長(mm)
177
刃長(mm)
35
用途
摘果や収穫作業。
仕様
左利き用
材質
刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート
使用目的
収穫作業、摘果
注意
※刃先が鋭利ですので、取扱いに注意して下さい。
※刃こぼれの原因になりますので、金属を切らないようにしてください。
※使用後は防錆のため油で刃を拭いて下さい。