替刃式強力型刈込鋏1560RF用替刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41497725 品番No.RB-60F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

経済的な強力型刈込鋏用替刃です。
NO.1560RF刈込鋏用の替刃です。
フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。
厳選した素材を使っています。
刃の交換はドライバー一本で出来るので簡単です。

刃長(mm)130 用途替刃式刈込鋏用替刃。 仕様フッ素コート 適合本体替刃式強力型刈込鋏(No.1560RF)、替刃式刈込鋏No.1550RF・替刃式太枝切鋏No.1570RF 材質刃:SKS-51
注意
※針金・ブリキ等の金属・表示以上の太い枝は切らないでください。
※刃は大変に鋭利ですので取扱いに注意し、また安全の為、使用後はお子様の手の届かない所に保管してください。
※使用後、刃を軽く拭いて、刃部に油をつけてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする