新鋭
新鋭の 防犯カメラ
新鋭の 防犯カメラ周辺機器
新鋭の ACアダプター・電源 防犯カメラ用
SecuSTATION 防犯カメラ LAN&電源延長ケーブル 1本組み合わせ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
注文コード
41497935
品番
SC-LAN20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
POCHICAM SC-531NHでは使用可能です。
用途
防犯カメラ用
仕様
LANケーブル延長+12VDC電源延長ケーブル= 1本組み合わせ
電源
DC12V1.5A
コード長さ(m)
20
伝送速度(Mbps)
100
注意
※POCHICAM(SC-533NH/SC-532NH)には対応しておりません。