新鋭
新鋭の 防犯カメラ
新鋭の 防犯カメラ周辺機器
新鋭の ACアダプター・電源 防犯カメラ用
SecuSTATION 防犯カメラ ACアダプタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41497978
品番
SC-P1210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
電源
DC12V1A
適合規格
国内電機安全法:PSE適合
ケーブル長(m)
約1
内径×外径(Φmm)
2.1×5.5
注意
※こちらの商品は、SecuSTATIONシリーズ専用ケーブルです。今一度、お持ちのカメラ・ご購入頂くカメラをご確認ください。
※POCHICAM 型番:SC-533NH/SC-532NHにはお使い頂けません。