コンドーテック
コンドーテックの 内装商品
コンドーテックの 番線・針金(ワイヤー)
コンドーテックの 番線
箱番線 足場番線 KTハコバンセン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
41498233
品番
122Z111700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
現場作業での定番ナマシ番線。
長さ(mm)
700
用途
建築現場での工作物等の結束などに
材質
鉄
容量(kg)
13.5
番手
#11(2.9)