KS-MB507S-LK-W ポスト 前入前出/屋内タイプ/防滴タイプ 可変ダイヤル錠 NASTA(ナスタ) 41498599 KS-MB507S-LK-W ポスト 前入前出/屋内タイプ/防滴タイプ 可変ダイヤル錠 NASTA(ナスタ) 41498599 KS-MB507S-LK-W ポスト 前入前出/屋内タイプ/防滴タイプ 可変ダイヤル錠 NASTA(ナスタ) 41498599

ポスト 前入前出/屋内タイプ/防滴タイプ 可変ダイヤル錠

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41498599 品番 KS-MB507S-LK-W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×265×162 材質本体、投入口/ステンレス(SUS304) ホワイト(白) 仕様前入前出 質量(kg)3.2 仕上本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装 材質(扉)アルミダイカスト(ADC12) 錠前可変ダイヤル錠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする