ユニット
ユニットの 立看板/工事看板
ユニットの 看板用部品・オプション
安全掲示板 組合せ型自在型用部品 無災害記録表
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
41500358
品番
314-13A
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
(本体)鉄板、(数字板)ゴムマグネット
付属品
【数字版】時間:(0)9枚、(1〜9)各3枚、日付:(1〜12)各2枚、(13〜31)各1枚
質量(kg)
1.5
本体寸法(mm)
450×800
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
(時間数字板)68×57×0.8、(日付数字板)28×29×0.8