ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 法令許可票
立看板 法令許可票
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41500613
品番
303-33A
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
表示内容
建設業の許可票/労務保険関係成立票
取付方式
地面設置
材質
(板)鉄板
質量(kg)
3
タイプ
板のみ
寸法(縦×横)(mm)
(板)1400×550
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません