YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 冷房用品
YAMAZEN(山善)の サーキュレーター
23cmサーキュレーター 風量3段階
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41501033
品番
YAS-A23(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
羽根径23cmのサーキュレーター。エアコンや暖房機器との併用で冷暖房効率をアップ、夏冬2シーズン活躍。洗濯物の部屋干しの乾燥時間の短縮にも便利。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×240×380
用途
扇風機、せんぷうき、フロアファン、空気循環機として。
質量(kg)
3
色
ホワイト
消費電力(W)
55/60
電源
AC100V(50/60Hz)
角度(°)
【左右首振り】55、【上向き】90
コード長さ(m)
1.6
羽根枚数
3枚
保証期間
お買い上げ日より1年
風量調整
3段階
羽根径(Φmm)
230