曜日別特売
5×6 六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂 41501327

5×6 六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂 41501327
5×6 六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂 41501327

六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ

(48件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)6
6
18
15
20
16
22
25
3
4
5
8
10
12
14
7
28
30
35
40
45
50
55
60
65
ねじピッチ0.8
内容量1パック(10個)注文コード41501327品番5×6
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
ねじの呼びM5長さ(mm)6ねじピッチ0.8寸法t(mm)2.5寸法r(mm)0.2種別全ネジ材質鉄(SCM435)寸法S(mm)4表面処理クローム寸法e(mm)4.583頭部形状六角穴付き寸法K(mm)5寸法da(mm)5.7寸法v(mm)0.5穴の形状六角穴寸法dk(mm)8.5強度区分12.9寸法ds(mm)5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: バイクのエンジンマウントボルトの交換
卸売・小売業

愛車のCB-1のエンジンマウントボルトが錆びてきたので交換用に購入。
純正品は高いのでこちらの汎用品をチョイス。
エンジンマウントボルトは高い強度が必要ですが、こちらは市販最強の12.9なので安心して置き換えられます。

2025-08-29
用途: 部品取り付け
エヌケーエフ建設業・工事業

穴付きボルトって
地味に高いよね。
会社に所属してたら箱買いするんだけどね。
バラで売ってくれて助かる・・・

対象商品 : 41501074
2025-04-03
用途: バイク補修
卸売・小売業

バイクのネジが痛んでおり、なかなか合うものが見つからず助かりました。

対象商品 : 41501485
2025-07-04
用途: バイク整備
その他業種

しっかりした製品です。
メッキも良く、精度も満足です。

対象商品 : 41501625
2024-08-29
用途: DIY用途
製造業

大阪魂さんのネジ関連製品は良く買うのだが、今回購入した六角穴付きボルト(鉄製でクロームメッキ)全ネジは品質も良く、機能性も満足している。

対象商品 : 41501521
2023-05-13
用途: スーパーカブのカバー固定用に購入
製造業

カブのエンジンなのでかなりの熱量になります。SUS304を使うと熱膨張率の関係なのかアルミに食いついて、外す時にボルトが折れたって友人が言っていたので45C又は25C相当の材質にニッケルメッキしたボルトを購入しました。組み付け後もトラブルが出ないので安心して使えました。

対象商品 : 41501792
2023-04-29
用途: クライミングホールドの取り付け用に
クライムワークスサービス業

品質に問題なく使えています。価格も安くて満足しています。

対象商品 : 42809392
2022-06-11
用途: 自転車の修理
教育・研究機関

美しいネジでした。メッキの剥がれもなく、価格も良心的でした。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2134:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする