ストローク(mm)50
取付支持形式1山クレビス形
クッションラバークッション
最高使用圧力(MPa)1
作動方式単動押込み
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数2
オートスイッチ品番D-A90V
ポートねじの種類NPT
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
ロッド先端金具ロッドエンド(1個付)
揺動受け金具なし
リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5