画像準備中

ロールボックスパレット(折りたたみカゴ車)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41503605 品番OT-561-305-0
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

物流やバックヤードで荷役・運送・保管を1台でこなすカゴ台車。樹脂底板。

積載荷重(kg)500 間口(mm)外寸/内寸1100/1035 奥行(mm)外寸/内寸800/745 高さ(mm)外寸/内寸1700/1450 車輪径(Φmm)150 質量(kg)50 表面処理粉黛塗装 材質(本体)スチール 材質(荷台)ポリエチレン 材質(車輪)ゴム 使用キャスターストッパー2カ所 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1035×745×1450

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする