※斜め使用時
テラモト
テラモトの 看板・POP・掲示用品
テラモトの インフォメーションスタンド
テラモトの インフォメーションボード/案内板
2Wayサインスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41503675
品番
SU-657-303-0
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
プレートを裏返してセットするだけで1台で2パターンの角度が使える便利なサインスタンドです。
用途
サインスタンドとして
材質
本体:スチールに粉体塗装、プレート:アクリル(透明)
質量(kg)
4.7
色
シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【プレート斜め使用時】約440×330×1143、【プレート垂直使用時】約440×330×1170
プレート厚(mm)
約3(重ねてとじた際)
アズワン品番
65-0330-14
取扱説明書:
(0.39MB)