テラモト
テラモトの カラーコーン・区画用品
テラモトの 区画チェーン
テラモトの チェーンスタンド
チェーンスタンド アルミチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41503684
品番
SU-662-000-0
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
チェーン内蔵式で設置・撤収が効率的に行なえ、屋外の誘導・規制に使用できます。見た目もスタイリッシュで様々な施設にマッチします。
用途
チェーンスタンドとして
材質
チェーン:アルミ、台座:ゴム・TPE、ポール組部品:ステン・ポリプロピレン・ナイロン
質量(kg)
5.5
高さ(mm)
860
アズワン品番
65-0330-02
台座径(Φmm)
約320
取扱説明書:
(0.59MB)