曜日別特売
TS-60 移動式粉末消火設備 ステッカー標識 山陽商会(AMENITY COX) 41504463

移動式粉末消火設備 ステッカー標識

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)55×270
内容量1枚注文コード41504463品番TS-60
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます

取付方式シール/ステッカー材質PVCステッカー寸法(mm)55×270
注意
※貼り付け面の汚れやほこりを良く拭いてから貼り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41504463
2023-02-28
用途: 消防設備のメンテナンス
卸売・小売業

既存のステッカーが雨風や色落ちで劣化していたので、新たに貼り付けました。
今のところ問題なく使用できています。見栄えも良いです。

対象商品 : 41504463
2021-09-20
用途: マンション駐車場の消化器格納箱の表示に使用
その他業種

15~16年前に設置されたヤマトのアンスルボックス移動式粉末消火設備の格納箱の表示がサビのためはがれたままになっていたので、赤色のカラーサビ鉄用を塗った後に、貼付した。横幅が、一番短い27cmを購入したが、それでも、1cm程長かったため、両脇に巻き込むように貼った。販売されている格納箱に合うサイズがあると良いと思う。

対象商品 : 41504463
2021-12-18
用途: BOXの塗り替え後の表示
不動産業

防災の会社も持ってなくモノタロウさんで見つかり非常に助かりました。

対象商品 : 41504463
2021-03-05
用途: 駐車場の粉末消火器箱への貼布
その他業種

今まで貼られていたステッカーが剥がれ落ちていたため、錆止め塗装後に、貼布した、これ以上、幅の狭いステッカーがなく、このステッカーを選択した。又、縦も短いため、見栄えは悪い。発売されている粉末消火器箱の大きさに合うステッカーを発売して欲しい。

対象商品 : 41504445
2021-04-23
用途: 屋外の消防設備へ掲示
自動車・二輪車・自転車関連業

はっきりした色と書体でよく目立ちます。横幅が合わない箇所もあったので、もう少し横幅が小さいものも欲しいです。

対象商品 : 41504463
2021-04-23
用途: 機械式駐車場塗装工事に設置されていた移動式粉末消火設備ボックスに貼り替えました。
建設業・工事業

サイズ種類がありサイズ的にとても良かったのです。
また利用したいと思います。

対象商品 : 41504463
2020-03-30
用途: 立体駐車場屋上、移動式粉末消火設備表示剥がれ修理

個人的に購入したのではなく、会社の取引先の業者よりモノタロウさんへ手配して頂き購入しました。ステッカーもエアが入らず綺麗に貼れてすごく良かったです。未だ約10台位文字が消えかけているので業者を通して購入します。

対象商品 : 41504463
2019-12-19
用途: 塗装作業後の張替え
建設業・工事業

まず値段が安いのが良いと思います。値段の割にはとても良い商品だと思います。必要時はまた購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする