山陽商会(AMENITY COX)
山陽商会(AMENITY COX)の 消防/防災/防犯標識
山陽商会(AMENITY COX)の 消防標識
消火栓・防火水そう・消防水利プレート標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41504585
品番
SB-841
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
メラミン樹脂に比べ粉体塗装の方が錆びに強く耐久性に優れています。印刷インクも耐候インクを使用しコストパフォーマンスに優れた仕様です
表示内容
消火栓
材質
スチール
寸法(Φ×mm)
400×0.8
形状
かまぼこ型
塗装
白粉体塗装
注意
※公有地に設置の場合市町村の担当消防署で確認ください。