※2-2-M08-4-MXY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
MXY - エアスライドテーブル/ロングストローク(MXY12)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
50
仕様
(-) 片側集中配管、スイッチレール付
注文コード
41505083
品番
MXY12-50-A93Z
参考基準価格(税別)
¥51,430
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・タイプ・仕様
など
350
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
仕様
(-) 片側集中配管、スイッチレール付
アジャスタボルト
(-) なし
リード線(m)
5
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード