曜日別特売
SM-11 消防危険物標識 山陽商会(AMENITY COX) 41505233

消防危険物標識

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚表示内容立入禁止注文コード41505233品番SM-11
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

明治山型製に比べ板厚が厚く塗装も粉体塗装を採用したことでより一層高耐久性を実現(一部メラミン塗装)しました

用途危険物・消防用標識表示内容立入禁止材質スチールかまぼこ型取付方式四隅穴付取付穴径(Φmm)3.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×0.5
注意
※各自治体の省令に従て選択ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: 現場用
建設業・工事業

エンビの看板はグニャグニャで鉄の看板は文字が削れて
使い物になりません。
二度と頼みません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする