城田鉄工(不二式)
城田鉄工(不二式)の 避難ハシゴ・ロープ
不二式避難はしご用BOX(ワイヤーはしご用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41506326
品番
スチールBOX ワイヤー3〜4号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
スチール
質量(kg)
約6.5
高さ(mm)
390
奥行(mm)
370
横幅(mm)
460