積載荷重(kg)350テーブル寸法幅(mm)165~640テーブル寸法奥行(mm)650最低位(mm)80最高位(mm)2500車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ150×45幅、(ロード)Φ80×38幅質量(kg)165材質(車輪)(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタンロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン65×56ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60車体質量(kg)58フォーク外幅W1(mm)600フォーク内幅W2(mm)360全高H3(mm)1150フォーク長さL1(mm)1000全長L4(mm)1390フォーク長さL2(mm)920フォーク長さL3(mm)775