エアー式パワーリフター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41508164 品番 PL-A1000-15
参考基準価格(税別)¥2,103,900 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

エアモーター仕様だから充電不要
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ
昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付
緊急遮断装置を標準装備

積載荷重(kg)1000 テーブル寸法幅(mm)270〜725 テーブル寸法奥行(mm)800 最低位(mm)80 最高位(mm)1500 車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ200×42幅、(ロード)Φ80×73幅 質量(kg)298 材質(車輪)(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス65×56 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60 車体質量(kg)56 フォーク外幅W1(mm)520 フォーク内幅W2(mm)280 全高H3(mm)1150 フォーク長さL1(mm)1000 全長L4(mm)1390 フォーク長さL2(mm)920 フォーク長さL3(mm)775
注意
※エアー式パワーリフターはハイブリッドパワーリフターの手動油圧ユニットモデルです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
沖縄地方数量1につき ¥12,500 / 税込 ¥13,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする