曜日別特売
PLW-A500-25 エアー式パワーリフター をくだ屋技研 41508173

PLW-A500-25 エアー式パワーリフター をくだ屋技研 41508173
PLW-A500-25 エアー式パワーリフター をくだ屋技研 41508173
PLW-A500-25 エアー式パワーリフター をくだ屋技研 41508173
PLW-A500-25 エアー式パワーリフター をくだ屋技研 41508173

エアー式パワーリフター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
積載荷重(kg)500
テーブル寸法幅(mm)270~775
内容量1台注文コード41508173品番PLW-A500-25
参考基準価格(税別)¥1,922,700販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

エアモーター仕様だから充電不要
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ
昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付
緊急遮断装置を標準装備

積載荷重(kg)500テーブル寸法幅(mm)270~775テーブル寸法奥行(mm)650最低位(mm)80最高位(mm)2500車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ200×42幅、(ロード)Φ80×73幅質量(kg)250材質(車輪)(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタンロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×56ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60車体質量(kg)57フォーク外幅W1(mm)520フォーク内幅W2(mm)280全高H3(mm)1150フォーク長さL1(mm)1000全長L4(mm)1390フォーク長さL2(mm)925フォーク長さL3(mm)775
注意
※エアー式パワーリフターはハイブリッドパワーリフターの手動油圧ユニットモデルです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき12,000/税込13,200
沖縄地方数量1につき14,000/税込15,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする