積載荷重(kg)650
テーブル寸法幅(mm)270〜575
テーブル寸法奥行(mm)800
最低位(mm)80
最高位(mm)1500
車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ150×45幅、(ロード)Φ80×73幅
質量(kg)185
材質(車輪)(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン65×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン175×60
車体質量(kg)75
フォーク外幅W1(mm)685
フォーク内幅W2(mm)385
全高H3(mm)1170
フォーク長さL1(mm)1220
全長L4(mm)1600
フォーク長さL2(mm)1090
フォーク長さL3(mm)940