CPFS-15L-122H-A キャッチパレット オールステンレス・低床仕様 をくだ屋技研 41508277

キャッチパレット オールステンレス・低床仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
フォーク長さ(mm)1220
積載荷重(kg)1500
フォーク幅W(mm)685
内容量1台注文コード41508277品番CPFS-15L-122H-A
参考基準価格(税別)¥990,000販売価格(税込)¥813,780
販売価格(税別)
739,800

クリーンな環境に適したステンレスタイプ
リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵
バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵
オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
低床式65mm仕様

積載荷重(kg)1500フォーク最低高さ(mm)65フォーク最高高さ(mm)185フォーク幅W(mm)685フォーク長さ(mm)1220材質(本体)ステンレス材質(車輪)(ステアリング)カルオス、(ロード)カルオスロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン65×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン175×60車体質量(kg)73フォーク内幅W2(mm)385全高H3(mm)1170フォーク長さL1(mm)1220全長L4(mm)1600フォーク外側W1(mm)685
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,500/税込8,250
沖縄地方数量1につき8,500/税込9,350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする