3/22より値下げ!現場を応援

キャッチパレット オールステンレス仕様

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41508329 品番 CPFS-15L-122-A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥922,700 販売価格(税込) ¥780,780
販売価格(税別) 値下げ
709,800

クリーンな環境に適したステンレスタイプ
リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵
バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵
オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様

積載荷重(kg)1500 フォーク最低高さ(mm)80 フォーク最高高さ(mm)200 フォーク幅W(mm)685 フォーク長さ(mm)1220 材質(本体)ステンレス 材質(車輪)(ステアリング)カルオス、(ロード)カルオス ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×75 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン175×60 車体質量(kg)73 フォーク内幅W2(mm)385 全高H3(mm)1170 フォーク長さL1(mm)1220 全長L4(mm)1600 フォーク外側W1(mm)685
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
沖縄地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする