キャッチパレット 横移動兼用型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41508374 品番 CPW-15L-107
参考基準価格(税別)¥335,200 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

ヨコ移動兼用型
狭い場所での長尺物(ALC・木材・鋼材など)の運搬に威力を発揮
ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました
リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵
バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵
オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様

積載荷重(kg)1500 フォーク最低高さ(mm)80 フォーク最高高さ(mm)205 フォーク幅W(mm)685 フォーク長さ(mm)1070 材質(車輪)(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73/70×56 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60 車体質量(kg)88 フォーク内幅W2(mm)345 全高H3(mm)1170 フォーク長さL1(mm)1070 全長L4(mm)1480 フォーク外側W1(mm)685
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする