積載荷重(kg)1500
フォーク最低高さ(mm)80
フォーク最高高さ(mm)205
フォーク幅W(mm)685
フォーク長さ(mm)850
材質(車輪)(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73/70×56
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60
車体質量(kg)81
フォーク内幅W2(mm)345
全高H3(mm)1170
フォーク長さL1(mm)850
全長L4(mm)1260
フォーク外側W1(mm)685