積載荷重(kg)3000
フォーク最低高さ(mm)85
フォーク最高高さ(mm)205
フォーク幅W(mm)685
フォーク長さ(mm)1220
材質(本体)ステンレス(フレーム・ハンドル・車軸関係/その他はニッケルクロームメッキ仕上げ)
材質(車輪)(ステアリング)ウレタン、(ロード)Wウレタン
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタンW車輪80×75
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン180×70
車体質量(kg)134
フォーク内幅W2(mm)345
全高H3(mm)1170
フォーク長さL1(mm)1220
全長L4(mm)1600
フォーク外側W1(mm)685