積載荷重(kg)1500
フォーク最低高さ(mm)65
フォーク最高高さ(mm)185
フォーク幅W(mm)620
フォーク長さ(mm)1070
材質(本体)ステンレス(フレーム・ハンドル・車軸関係/その他はニッケルクロームメッキ仕上げ)
材質(車輪)(ステアリング)カルオス、(ロード)カルオス
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン65×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン175×60
車体質量(kg)65
フォーク内幅W2(mm)320
全高H3(mm)1170
フォーク長さL1(mm)1070
全長L4(mm)1450
フォーク外側W1(mm)620