キャッチパレットトラック 金庫運搬型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41508505 品番CPL-10B-85
参考基準価格(税別)¥354,100 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

金庫運搬型
ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました
リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵
バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵
オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様

積載荷重(kg)850 フォーク最低高さ(mm)45 フォーク最高高さ(mm)135 フォーク幅W(mm)280 フォーク長さ(mm)850 材質(車輪)(ステアリング)ウレタン、(ロード)ナイロン ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン45×73 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×45 車体質量(kg)66 全高H3(mm)1120 フォーク長さL1(mm)850 全長L4(mm)1300 フォーク外側W1(mm)280
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする