CPL-10M-100 キャッチパレットトラック 超低床 をくだ屋技研 41508539

キャッチパレットトラック 超低床

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
フォーク長さ(mm)1000
積載荷重(kg)1000
フォーク幅W(mm)450
フォーク最低高さ(mm)45
内容量1台注文コード41508539品番CPL-10M-100
参考基準価格(税別)¥217,700販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました
リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵
バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵
オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様

積載荷重(kg)1000フォーク最低高さ(mm)45フォーク最高高さ(mm)135フォーク幅W(mm)450フォーク長さ(mm)1000材質(車輪)(ステアリング)ウレタン、(ロード)ナイロンロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン45×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×45車体質量(kg)62フォーク内幅W2(mm)150全高H3(mm)1120フォーク長さL1(mm)1000全長L4(mm)1450フォーク外側W1(mm)450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
1が参考にしています
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする