積載荷重(kg)1500
フォーク最低高さ(mm)65
フォーク最高高さ(mm)185
フォーク幅W(mm)685
フォーク長さ(mm)1220
材質(本体)スチール塗装仕上げ(ポンプ主要部と摺動部はステンレス)
材質(車輪)(ステアリング)ナイロン、(ロード)ナイロン
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン65×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン175×60
車体質量(kg)75
フォーク内幅W2(mm)940
全高H3(mm)1170
フォーク長さL1(mm)1220
全長L4(mm)1600
フォーク外側W1(mm)685