キャッチパレットトラック

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 積載荷重(kg)3500 フォーク長さ(mm)1220 注文コード41508758 品番CP-35L-122
参考基準価格(税別)¥354,100 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は積載荷重・フォーク長さ・フォーク長L1など32種類から選べます 他の種類を見る

メンテナンス不要の独創設計。
画期的な搬送をお約束します。
ワンタッチのニュトラルレバー。
ノーパッキング油圧機構です。
自動積荷チェクバルブ内蔵。
バルブクリーニング装置内蔵。
すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。

積載荷重(kg)3500 フォーク最低高さ(mm)85 フォーク最高高さ(mm)205 フォーク幅W(mm)685 フォーク長さ(mm)1220 材質(車輪)(ステアリング)ウレタン、(ロード)Wウレタン ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタンW車輪80×73 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン180×60 車体質量(kg)117 フォーク内幅W2(mm)345 全高H3(mm)1170 フォーク長さL1(mm)1220 全長L4(mm)1600 フォーク外側W1(mm)685
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※手降ろしは推奨しておりません。 重量物の為、フォークリフトのを推奨いたします。トラックを傷つけてしまう、荷物を転倒させてしまう恐れもございますので、荷降ろし器具の使用をお願い致します。
※手降ろしでご対応される場合は、一切の責任を負いかねます。 ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06389914
2013-03-22
用途:
機器の搬入設置時
株式会社アムテックス 様

パレットトラックで横幅がスリムのこの機種で無ければ安定して運べなかった為、弊社取扱機械のベース寸法にピッタリで安定して運べ重宝しています。
有る様でこのサイズ無かった?この商品知らなかったんですよね。
上昇、下降のレバー操作も下降スピードの調整もしやすく、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする