積載荷重(kg)200
テーブル寸法幅(mm)540
テーブル寸法奥行(mm)600
最低位(mm)160
最高位(mm)800
車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ125×38幅、(ロード)Φ130×40幅
質量(kg)74
材質(車輪)(ステアリング)ゴム、(ロード)ゴム
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム130×40
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)540×600
バッテリーDC12V28AH/5HR
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38
車体質量(kg)74
上昇時間(秒)4〜6
ロードセンター(mm)300
全長E(mm)990
全幅F(mm)540
全高G(mm)975