サントカー S型低床式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 積載荷重(kg)200 車体質量(kg)48 注文コード41509013 品番SC-2-8SL-A
参考基準価格(税別)¥208,200 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は積載荷重・車体質量など4種類から選べます 他の種類を見る

操作は簡単な油圧ペダル
小回り抜群の小型、軽量ボディ
あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン
自動積荷チェックバルブ内蔵
最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)
ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用

積載荷重(kg)200 テーブル寸法幅(mm)540 テーブル寸法奥行(mm)600 最低位(mm)95 最高位(mm)730 車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ125×38幅、(ロード)Φ75×32幅 質量(kg)48 材質(車輪)(ステアリング)ゴム、(ロード)ウレタン ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン75×32 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)540×600 ペダル回数15 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38 車体質量(kg)48 ロードセンター(mm)300 全長E(mm)930 全幅F(mm)540 全高G(mm)975
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする