積載荷重(kg)200
テーブル寸法幅(mm)540
テーブル寸法奥行(mm)600
最低位(mm)160
最高位(mm)1150
車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ125×38幅、(ロード)Φ130×40幅
質量(kg)57
材質(車輪)(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×40
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)540×600
ペダル回数22
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン125×38
車体質量(kg)57
ロードセンター(mm)300
全長E(mm)910
全幅F(mm)540
全高G(mm)1325