サントカー ロール仕様

商品レビューを投稿する
34日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41509126 品番 SC-2-12R-1
参考基準価格(税別)¥515,900 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

フィルム・紙ロールなどの交換に最適
四輪自在で小回り抜群
スチールローラー仕様

積載荷重(kg)200 最低位(mm)200 最高位(mm)1190 車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ125×38幅、(ロード)Φ75×40幅 質量(kg)62 材質(車輪)(ステアリング)ゴム、(ロード)ナイロン ローラー幅(mm)C:480 材質(ローラー部)樹脂 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン75×40 ペダル回数22 脚高(mm)J:109 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38 脚寸法外幅(mm)F:600 車体質量(kg)62 全長E(mm)705 全高G(mm)1325 ピッチD(mm)ローラー:120 ローラー径(Φmm)55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする