サントカー ロール仕様

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 積載荷重(kg)400 車体質量(kg)82 注文コード41509144 品番SC-4-12R-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥556,100 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は積載荷重・車体質量など4種類から選べます 他の種類を見る

フィルム・紙ロールなどの交換に最適
四輪自在で小回り抜群
スチールローラー仕様

積載荷重(kg)400 最低位(mm)245 最高位(mm)1235 車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ125×38幅、(ロード)Φ75×40幅 質量(kg)87 材質(車輪)(ステアリング)ゴム、(ロード)ナイロン ローラー幅(mm)C:550 材質(ローラー部)スチール ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン75×40 ペダル回数32(10) 脚高(mm)J:112 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38 脚寸法外幅(mm)F:690 車体質量(kg)82 全長E(mm)775 全高G(mm)965 ピッチD(mm)ローラー:240 ローラー径(Φmm)76
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする