積載荷重(kg)400
テーブル寸法幅(mm)600
テーブル寸法奥行(mm)650
最低位(mm)160
最高位(mm)800
車輪径(Φmm)(ステアリング)双輪Φ130×65幅、(ロード)Φ130×40幅
質量(kg)90
材質(車輪)(ステアリング)エラストマー、(ロード)ウレタン
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×40
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×650
バッテリーDC12V28AH/5HR
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65
車体質量(kg)90
上昇時間(秒)5〜8
ロードセンター(mm)350
全長E(mm)1060
全幅F(mm)600
全高G(mm)965