積載荷重(kg)400
テーブル寸法幅(mm)600
テーブル寸法奥行(mm)650
最低位(mm)95
最高位(mm)1080
車輪径(Φmm)(ステアリング)双輪Φ130×65幅、(ロード)Φ80×38幅
質量(kg)70
材質(車輪)(ステアリング)エラストマー、(ロード)ウレタン
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×38
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×650
ペダル回数50(16)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー135×65
車体質量(kg)70
ロードセンター(mm)300
全長E(mm)1015
全幅F(mm)600
全高G(mm)1315